- 五進 アルミ田舎鍋(シリコンフッ素加工) 東伸販売 00577885

五進 アルミ田舎鍋(シリコンフッ素加工)

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)17(段付)
容量(L)1
内容量1個注文コード00577885品番-
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
サイズ(cm)17(段付)容量(L)1材質アルミ鋳物寸法(mm)(木蓋)163質量(kg)0.48外径×深さ(Φmm×mm)174×63TKG品番9-2110-0403TKG品番(2017)6-1946-0903
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00577982
2022-07-09
用途: 鍋をする時用
サービス業

なかなか味があって、鍋を楽しめましたが、もう少し小さいサイズの方がよかったかも。

対象商品 : 00577982
2021-01-25
用途: 囲炉裏が有るので気分から入る為
戸井商店自動車・二輪車・自転車関連業

概ね満足しております。
後はコーティングが剥がれた時にアルミ素材というところが気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする