曜日別特売
- 萬来鍋 丸型こげ茶 (蒸気二重鍋方式) 2~4人前用 ミナミ産業 00581236

- 萬来鍋 丸型こげ茶 (蒸気二重鍋方式) 2~4人前用 ミナミ産業 00581236
- 萬来鍋 丸型こげ茶 (蒸気二重鍋方式) 2~4人前用 ミナミ産業 00581236

萬来鍋 丸型こげ茶 (蒸気二重鍋方式) 2~4人前用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード00581236品番-
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

名匠の味、にがり100%の豆腐が10分でできる蒸気鍋!和・洋・中いろいろな料理に使える万能鍋。遠赤外線でふっくら加熱調理します。
1つあれば蒸し鍋のほか炒め、煮込みと幅広くご使用できます。
ガスコンロ、オーブン、電子レンジでもご使用できます。直火方式・湯煎方式に比べ、「す」や凝固ムラができにくく、固型燃料で簡単・短時間に出来ます。また、焦げつきもなく、吹きこぼれの恐れがないため安全です。

容量(mL)(外鍋)1200、(内鍋)500材質外鍋/耐熱セラミック、内鍋/磁器適合2~4人前用サイズ寸法(外径×高さ)(mm)(外鍋)Φ225×140、(内鍋)175×45TKG品番9-2118-0501TKG品番(2017)6-1954-0501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする