テスク
ネズコ湯豆腐セット(固形燃料用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00581333
品番
CN405
参考基準価格(税別)
¥42,700
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
材質
本体:ねずこ材、ハンドル・中合・すくいアミ:ステンレス、汁さし:陶器(藤つる付)
質量(kg)
1.86
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×185×165
TKG品番
9-2118-1201
TKG品番(2017)
6-1954-1201