M11-315 アルミ 焼肉プレート さざ波 (角) マイン 00583756

 

M11-315 アルミ 焼肉プレート さざ波 (角) マイン 00583756
M11-315 アルミ 焼肉プレート さざ波 (角) マイン 00583756

アルミ 焼肉プレート さざ波 (角)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード00583756品番M11-315
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

プレート部分は取り外しができ、洗浄が楽にできます。
プレート表面はフッ素3層コーティング。
本体の底面に汁受けの溝がありますので、余分な油等が落ちる心配はいりません。

材質アルミ質量(g)660寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼面サイズ)205×130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×30TKG品番9-2127-1301TKG品番(2017)6-1961-1301
注意
※<QKV46>いろはコンロ長角、<QSKA8>木製敷板・長角用は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00583756
2015-04-16
用途: 会社で焼き肉パーティー
ダイニカンパニー株式会社

肉がつかなくて
油もそこそことれるしいいですよ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする