- (S)電磁調理器用 鉄ジンギスカン鍋 三和精機製作所 00585865

(S)電磁調理器用 鉄ジンギスカン鍋

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
質量(kg)1.75
サイズ(cm)22
内容量1個注文コード00585865品番-
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
サイズ(cm)22材質鉄鋳物仕様IH対応質量(kg)1.75深さ(mm)18底径(Φmm)200TKG品番9-2133-0601TKG品番(2017)6-1967-0501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00585883
2020-06-14
用途: ジンギスカン

北海道からジンギスカン肉を取り寄せて、すぐに使いました。
思ったより浅くて、最初は、あれと思ったけど、慣れてくると上手く焼けました。

1が参考にしています
対象商品 : 00585865
2017-09-07
用途: 焼き肉やジンギスカン
有限会社 ルーテシアサービス業

サイズ選びに迷いました。二人で食事する位の大きさだと思います。
もうワンサイズ上の商品の方が使い易かったかもしれません。
火力は充分です。良い品物だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする