曜日別特売
- トキワ 鉄ジンギス鍋(穴無) 中部コーポレーション 00585953

トキワ 鉄ジンギス鍋(穴無)

(2件のレビュー)
13日以内出荷13日以内出荷とは
質量(kg)2.5
サイズ(cm)(外径)26
内容量1個注文コード00585953品番-
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
サイズ(cm)(外径)26材質FC150質量(kg)2.5深さ(mm)25TKG品番9-2133-0801TKG品番(2017)6-1967-0701
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00585962
2021-09-05
用途: ジンギスカン・焼肉時に使用
製造業

肉の脂が溝をつたわり底部に落ち、ヘルシーに焼き上げる事が出来る。また、この脂のおかげで野菜が旨く焼ける。ジンギスカンのみならず焼肉時にも使用している。

1が参考にしています
2019-10-27
用途: ジンギスカン食べる時に
運輸・通信業

中々関東でジンギスカン鍋は売ってないので、本格的に食べたいと思い購入しました。
重みや素材感など北海道に住んでいたときに食べたそれと全く同じに食べれました!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする