A98040 アサヒ ジャンボお好み焼き(ハンドル付) アサヒ(鋳物) 00586504

アサヒ ジャンボお好み焼き(ハンドル付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00586504品番A98040
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質鋳鉄仕様IH対応質量(kg)2.9内径×高さH(Φmm×mm)300×27底径(Φmm)150外径(mm)320TKG品番9-2134-1301TKG品番(2017)6-1968-1101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする