曜日別特売
CPE-19-3B-6B パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-19-3B-6B 三木プーリ 00691656

CPE-19-3B-6B パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-19-3B-6B 三木プーリ 00691656
CPE-19-3B-6B パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-19-3B-6B 三木プーリ 00691656

パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-19-3B-6B

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード00691656品番CPE-19-3B-6B
参考基準価格(税別)¥7,060販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。

型式CPE-19タイプCPE寸法L(mm)19.4寸法L1(mm)6最大トルク(N・m)1.4寸法A(mm)6寸法D(mm)19寸法L2(mm)M2.5常用トルク(N・m)0.7軸穴径d1(Φmm)3軸穴径d2(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする