プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 00714735 品番 H15P-SHF-AA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。
高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。
相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。

規格
Recognised E 60389
Certified LR 20812、R75086
極数15 定格電圧(V)250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時) 電線抱合範囲AWG(#)30〜22 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 材質ナイロン6 ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃)-25〜+85(通電時の温度上昇値を含む) 寸法A(mm)35 寸法B(mm)38.2 寸法C(mm)41.2 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:428

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-30
用途:
業務用ゲーム機のコネクタ作成
製造業

純正品なので品質には全く問題ありません。正常に利用できています。

対象商品:
70826114
2022-09-15
用途:
配線用
サービス業

使用実績あり 国産品 最近店頭在庫販売が無いため 助かります

対象商品:
00714762
2022-02-04
用途:
いつもの部品屋さんに在庫がなかったので
ウエノ電子 様 (製造業)

普段購入している部品やさんに入荷がなく困っていました!いつもの部品屋のと同じで助かりました!

対象商品:
70826132
2020-12-21
用途:
機器の配線、接続。
英電機株式会社 様 (建設業・工事業)

4P以外も使用しております。
とても信頼関係高く、安心できるコネクターです。

対象商品:
70826175
2020-07-24
用途:
基板製作
kWorx 様 (製造業)

比較的安価に入手できるので助かります。
が、これに対応するベースポストの「10個パック」の扱い品数が少ないのがちょっと残念です・・・

1人が参考にしています
対象商品:
70826114
2019-09-23
用途:
各制御基板用の電源配線用です。
有限会社山崎工業 様

小型で使い勝手がいいです。
コンタクトが、手動汎用圧着工具で十分に作業が出来て助かります。

対象商品:
00714692
2018-07-26
用途:
ゲーム機の基板に使用しました

コネクター関係は以前にもいろいろと探してとってましたが
ネットでモノタロウが出てきましたのて今までも取引が有りましたので取りました探して直ぐヒットしましたあとは到着もはやいのが良かったです

対象商品:
70826123
2018-10-02
用途:
ゲーム基板への配線用
その他業種

日本圧着端子製造(JST)の純正品ですので、全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする