変速ベルト 1422V255

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00834675 品番1422V255
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,132
販売価格(税別)
11,029

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。

寸法a(mm)22 外周長(mm)648 ベルト1422V 寸法b(mm)8 ピッチ周長さ(mm)631 角度θ(°)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする