変速ベルト 1922V454S

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00835025 品番1922V454S
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥24,786
販売価格(税別)
22,533

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。

寸法a(mm)30 外周長(mm)1173 ベルト1922V 寸法b(mm)11 ピッチ周長さ(mm)1151 角度θ(°)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする