三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの ベルト
三木プーリの 変速ベルト
変速ベルト 1922V526S
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00835050
品番
1922V526S
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥25,728
販売価格(税別)
¥
23,389
バスケットに入れる
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)
30
外周長(mm)
1354
ベルト
1922V
寸法b(mm)
11
ピッチ周長さ(mm)
1332
角度θ(°)
22