三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの ベルト
三木プーリの 変速ベルト
変速ベルト 2926V546S
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00835305
品番
2926V546S
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥40,997
販売価格(税別)
¥
37,270
バスケットに入れる
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)
46
外周長(mm)
1410
ベルト
2926V
寸法b(mm)
14
ピッチ周長さ(mm)
1382
角度θ(°)
26