※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレンVロープ B形 プレンVロープ 三ツ星ベルト 01031713 プレンVロープ B形 プレンVロープ 三ツ星ベルト 01031713

プレンVロープ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト上幅(mm)16.5 注文コード01031713 品番プレンVロープ B形
参考基準価格(税別)¥62,200 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品はベルト上幅など13種類から選べます 他の種類を見る

押出しタイプのポリウレタンベルトです。
耐摩耗性にすぐれています。
耐油性にすぐれています。
溶着によりジョイントが簡単です。
多軸伝動や直角伝動など複雑な伝動にも自由に設計できます。
高硬度で弾力性に富み、耐候性もすぐれています。

タイプB形 ベルト高さ(mm)10.5 ベルト上幅(mm)16.5 寸法a(mm)16.5 1巻長さ(m)20 寸法b(mm)10.5 材質(ベルト)ポリウレタン 角度θ(°)40 最大速度(m/sec)10以下 最小プーリ径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※多湿の場所での保管やご使用は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01031722
2020-10-16
用途:
卓上旋盤の動力からのベルト
製造業

一齣一齣増減させるベルトが切れた為、プレーンVロープを使ってみました。今から40年ほど前の丸ベルトに比べたら遥かに扱い易く(溶け込み、引張強度等)なっていたのには驚きました。
次は、主軸ベルトもVロープへ交換してみようと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする