1517-00 大型寒暖計ミルノ 佐藤計量器製作所 01084378

大型寒暖計ミルノ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード01084378品番1517-00
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

長さ約40cm、少し離れたところからも温度の読取が可能。
名入れ可能。

用途家庭やオフィスの温度管理に。最小目盛2℃全長(mm)400質量(g)約80寸法(W)65×(H)400×(D)10mm測定範囲(℃)-40~50精度±2℃設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
注意
直射日光の当たる場所ではご使用頂けません。高温による破損や液が変色する事がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01084396
2017-09-28
用途: 温度管理
農・林・水産業

2℃単位のメモリですが大型で数字も見やすいです。
別の比較用の寒暖計と温度表示もほぼ一致しています。

対象商品 : 01084396
2017-03-28
用途: 温室の温度管理
農・林・水産業

今回グリーンを購入しました。温室の入口に設置しています。1目盛り2度表示ですが、目盛が大きく見やすいです。もう一つ温度計を設置していますが誤差もほとんどありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする