曜日別特売
R120 E26 RF110V 180W 屋外投光用レフランプ モノタロウ 01146206

 

R120 E26 RF110V 180W 屋外投光用レフランプ モノタロウ 01146206
R120 E26 RF110V 180W 屋外投光用レフランプ モノタロウ 01146206
R120 E26 RF110V 180W 屋外投光用レフランプ モノタロウ 01146206
R120 E26 RF110V 180W 屋外投光用レフランプ モノタロウ 01146206
モノタロウ

屋外投光用レフランプ

(47件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1個
注文コード
01146206
品番
R120 E26 RF110V 180W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ガラス球内面にアルミニウム反射鏡を設け、光を前方へ集中させる屋外用反射形電球。

用途
工場や工事現場の照明、看板、広告、建物の等の照明器具に。
種別
200W散光形
電圧(V)
110
口金
E26
全光束(Lm)
2300
定格ランプ電力(W)
180
ビーム光束(Lm)
900
ガラス球形式
R120
軸光度(cd)
2100
ビームの開き(°)
45
定格寿命(時間)
2000
電球形状
レフランプ
光色
電球色
電球の種類
レフランプ
注意
※素手で触らないでください。皮脂汚れにより、破損の原因になる恐れがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01146206R120 E26 RF110V 180W39470076RF110V180WHCR120 E26 RF110V 180W レフランプ 日幸電子工業 39470076レフランプ日幸電子工業1個
¥839
税込¥923
ナショナルブランドの同等品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-07
用途: 看板照明
漢方薬の又三郎薬局 様(卸売・小売業)

どこにも売っていなく諦めていたので助かった
ありがとうございます

対象商品 : 01146233
2022-12-01
用途: 舞台上照明
足立区立花保小学校 様(教育・研究機関)

翌日の納品でとても助かりました。また利用させてください。

対象商品 : 01146206
2021-12-26
用途: 屋外照明
教育・研究機関

屋外照明用の球替えのために購入しました.仕様では180W以上のものしかなく,暗い品の提供も期待します.

対象商品 : 01146215
2021-11-17
用途: 外灯用
有限会社並木商店 様

他のサイトでも確認したつもりですが、モノタロウが最安値でした。
電気量販店等ではなかなか品揃えが無いものだけに助かりました。

対象商品 : 01146206
2021-01-18
用途: リフォーム工事

リフォーム工事に使用しています。
安いのに大満足です。
とてもおすすめのできる商品です。
また利用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 01146206
2021-03-18
用途: 照明
自動車・二輪車・自転車関連業

2個はとりあえず点灯したので良かった。割れやすい商品なのに相変わらず梱包は最低。

4人が参考にしています
対象商品 : 01146206
2020-09-16
用途: 店舗用、屋外看板
妖艶忍家 defjap 様

まだ使用して間がないので、どれだけもつかは解りませんが……明るさ的には申し分ありません♪♪♪

対象商品 : 01146206
2021-04-18
用途: 看板投射の取替
有限責任事業組合東九木材センター 様

この価格で大満足です…消耗品なので、出来るだけ安く良質なものを探してました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする