※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR4014H-SS ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ本体(下穴品) 椿本チエイン 01187463 CR4014H-SS ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ本体(下穴品) 椿本チエイン 01187463

ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ本体(下穴品)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01187463 品番 CR4014H-SS
参考基準価格(税別)¥29,219 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

1.優れた耐食性・・・屋外、酸性、アルカリ性等の腐食雰囲気に適します。
2.高い耐熱性・・・-20〜200度の広範囲の温度で使用可能です。
3.クリーンな品質・・・防錆力が高く、食品機械用やクリーンルーム用フッ素系グリースとの相性に優れています。

寸法C(mm)9 外径D(Φmm)69 外径Dh(Φmm)43 寸法F(mm)16 寸法I(mm)36 寸法S(mm)7.4 チェーン最大幅E(mm)32.6 全長L(mm)79.4 許容トルク(N・m)(50rpm 以下)295 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])400 許容偏心(mm)0.254 材質ステンレス チェーンピッチ(mm)12.7 種類本体のみ 下穴径(Φmm)9 概略質量(kg)1.11 GD2(kg・m2)1.75×10-3 慣性モーメント(kg・m2)4.37×10-4 最大軸径範囲(mm)28 軸方向変位(mm)S±0.68
注意
※寸法Cはチェーンのジョイントリンクの取付け、取外しに必要なスペース。
※寸法Fはタップ穴を加工していただく推奨寸法を示しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする