CR5014H-SS ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ本体(下穴品) 椿本チエイン 01187488

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR5014H-SS ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ本体(下穴品) 椿本チエイン 01187488
CR5014H-SS ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ本体(下穴品) 椿本チエイン 01187488

ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ本体(下穴品)

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
外径D(Φmm)86
全長L(mm)99.7
内容量1個注文コード01187488品番CR5014H-SS
参考基準価格(税別)¥40,625販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

1.優れた耐食性・・・屋外、酸性、アルカリ性等の腐食雰囲気に適します。
2.高い耐熱性・・・-20~200度の広範囲の温度で使用可能です。
3.クリーンな品質・・・防錆力が高く、食品機械用やクリーンルーム用フッ素系グリースとの相性に優れています。

寸法C(mm)10外径D(Φmm)86外径Dh(Φmm)53寸法F(mm)21寸法I(mm)45寸法S(mm)9.7チェーン最大幅E(mm)40.4全長L(mm)99.7許容トルク(N・m)(50rpm 以下)562許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])300許容偏心(mm)0.318材質ステンレスチェーンピッチ(mm)15.875種類本体のみ下穴径(Φmm)13概略質量(kg)2.11GD2(kg・m2)5.32×10-3慣性モーメント(kg・m2)1.33×10-3最大軸径範囲(mm)35軸方向変位(mm)S±0.88
注意
※寸法Cはチェーンのジョイントリンクの取付け、取外しに必要なスペース。
※寸法Fはタップ穴を加工していただく推奨寸法を示しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする