※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR5016H-SS ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ本体(下穴品) 椿本チエイン 01187497 CR5016H-SS ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ本体(下穴品) 椿本チエイン 01187497

ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ本体(下穴品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01187497 品番 CR5016H-SS
参考基準価格(税別)¥46,250 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

1.優れた耐食性・・・屋外、酸性、アルカリ性等の腐食雰囲気に適します。
2.高い耐熱性・・・-20〜200度の広範囲の温度で使用可能です。
3.クリーンな品質・・・防錆力が高く、食品機械用やクリーンルーム用フッ素系グリースとの相性に優れています。

寸法C(mm)10 外径D(Φmm)96 外径Dh(Φmm)60 寸法F(mm)21 寸法I(mm)45 寸法S(mm)9.7 チェーン最大幅E(mm)40.4 全長L(mm)99.7 許容トルク(N・m)(50rpm 以下)735 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])300 許容偏心(mm)0.318 材質ステンレス チェーンピッチ(mm)15.875 種類本体のみ 下穴径(Φmm)13 概略質量(kg)2.68 GD2(kg・m2)8.44×10-3 慣性モーメント(kg・m2)2.11×10-3 最大軸径範囲(mm)40 軸方向変位(mm)S±0.88
注意
※寸法Cはチェーンのジョイントリンクの取付け、取外しに必要なスペース。
※寸法Fはタップ穴を加工していただく推奨寸法を示しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする