※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR6018H-SS ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ本体(下穴品) 椿本チエイン 01187515 CR6018H-SS ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ本体(下穴品) 椿本チエイン 01187515

ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ本体(下穴品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01187515 品番 CR6018H-SS
参考基準価格(税別)¥84,063 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

1.優れた耐食性・・・屋外、酸性、アルカリ性等の腐食雰囲気に適します。
2.高い耐熱性・・・-20〜200度の広範囲の温度で使用可能です。
3.クリーンな品質・・・防錆力が高く、食品機械用やクリーンルーム用フッ素系グリースとの相性に優れています。

寸法C(mm)13 外径D(Φmm)128 外径Dh(Φmm)85 寸法F(mm)26 寸法I(mm)56 寸法S(mm)11.5 チェーン最大幅E(mm)50.4 全長L(mm)123.5 許容トルク(N・m)(50rpm 以下)1750 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])200 許容偏心(mm)0.381 材質ステンレス チェーンピッチ(mm)19.05 種類本体のみ 下穴径(Φmm)18 概略質量(kg)6.36 GD2(kg・m2)3.61×10-2 慣性モーメント(kg・m2)9.03×10-3 最大軸径範囲(mm)56 軸方向変位(mm)S±1.02
注意
※寸法Cはチェーンのジョイントリンクの取付け、取外しに必要なスペース。
※寸法Fはタップ穴を加工していただく推奨寸法を示しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする