田辺金具
銅揚げ鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
27
27
30
33
36
39
42
満水容量(L)
3
3
3.5
5
6
8
10
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01797558
品番
-
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
使うたびによくなじむ、プロ愛用の一品。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
270×60
板厚(mm)
2.3(底)
満水容量(L)
3
質量(g)
約1450
材質
銅
サイズ(cm)
27