UN-50A Bシリーズ 10K リフトチャッキバルブ(UNシリーズ) KITZ(キッツ) 02231792

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UN-50A Bシリーズ 10K リフトチャッキバルブ(UNシリーズ) KITZ(キッツ) 02231792
UN-50A Bシリーズ 10K リフトチャッキバルブ(UNシリーズ) KITZ(キッツ) 02231792

Bシリーズ 10K リフトチャッキバルブ(UNシリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード02231792品番UN-50A
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
呼び径(A)50呼び径(B)2呼び圧力10K形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)寸法L(mm)140寸法H(mm)85最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A/SUS304面間寸法(mm)140クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チャッキバルブ
注意
※メーカーモデルチェンジに伴いボディーの質感違いが混在することがありますが、仕様、性能に違いはありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする