SMA型アッテネータ DC〜12.4GHz

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●コネクタ形状:SMA(P)-SMA(J)●減衰量:20±0.5dB(DC〜<4GHz)、20±1.0dB(4〜<8GHz)、20±1.2dB(8〜<12.4GHz)●特性インピーダンス:50Ω●耐電力:1W最大●周波数範囲:DC〜12.4GHz●VSWR:1.15以下(DC〜<4GHz)、1.2以下(4〜<8GHz)、1.3以下(8〜<12.4GHz)●外部シェル(材質/表面処理):黄銅/Niメッキ●中心コンタクト(材質/表面処理):プラグ側/黄銅・Auメッキ、ジャック側/リン青銅・Auメッキ●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。 注文コード02289948 品番A912420
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

高周波信号のレベル調整、規準減衰量の測定用、伝送系の特性改善などにご使用頂けます。

仕様●コネクタ形状:SMA(P)-SMA(J)●減衰量:20±0.5dB(DC〜<4GHz)、20±1.0dB(4〜<8GHz)、20±1.2dB(8〜<12.4GHz)●特性インピーダンス:50Ω●耐電力:1W最大●周波数範囲:DC〜12.4GHz●VSWR:1.15以下(DC〜<4GHz)、1.2以下(4〜<8GHz)、1.3以下(8〜<12.4GHz)●外部シェル(材質/表面処理):黄銅/Niメッキ●中心コンタクト(材質/表面処理):プラグ側/黄銅・Auメッキ、ジャック側/リン青銅・Auメッキ●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。 アズワン品番67-5756-27
注意
●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする