スタック電子
スタック電子の 接続・省配線(制御機器)
スタック電子の コネクタ・コネクタ付ケーブル
スタック電子の 同軸コネクタ
BNC型アッテネータ DC〜3GHz
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●コネクタ形状:N(P)-N(J)●減衰量:10±0.5dB●特性インピーダンス:50Ω●耐電力:1W最大●周波数範囲:DC〜3GHz●VSWR:1.2以下●外部シェル(材質/表面処理):黄銅/Niメッキ●中心コンタクト(材質/表面処理):プラグ側/黄銅・Auメッキ、ジャック側/リン青銅・Auメッキ●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
注文コード
02289966
品番
A13010
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
高周波信号のレベル調整、規準減衰量の測定用、伝送系の特性改善などにご使用頂けます。
仕様
●コネクタ形状:N(P)-N(J)●減衰量:10±0.5dB●特性インピーダンス:50Ω●耐電力:1W最大●周波数範囲:DC〜3GHz●VSWR:1.2以下●外部シェル(材質/表面処理):黄銅/Niメッキ●中心コンタクト(材質/表面処理):プラグ側/黄銅・Auメッキ、ジャック側/リン青銅・Auメッキ●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
アズワン品番
67-5756-30
注意
●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。