SMA型同軸切替器 DC〜2.5GHz AVシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●内部終端:なし●特性インピーダンス:50Ω●入出力コネクタ:SMA-J●周波数範囲:DC〜2.5GHz●リレー動作:シングルステーブル●挿入損失:DC〜2GHz、0.5dB以下、2〜2.5GHz、0.8dB以下●VSWR:DC〜2GHz、1.3以下、2〜2.5GHz、1.4以下●アイソレーション:DC〜2GHz、45dB以上、2〜2.5GHz、40dB以上●制御電圧:DC12V±10%以内●消費電流Typ.値:16.7mA●最大入力電力:1W●内部終端機能:なし●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。 注文コード02290045 品番AV200A
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

同軸線路の切替にご使用いただけます。

仕様●内部終端:なし●特性インピーダンス:50Ω●入出力コネクタ:SMA-J●周波数範囲:DC〜2.5GHz●リレー動作:シングルステーブル●挿入損失:DC〜2GHz、0.5dB以下、2〜2.5GHz、0.8dB以下●VSWR:DC〜2GHz、1.3以下、2〜2.5GHz、1.4以下●アイソレーション:DC〜2GHz、45dB以上、2〜2.5GHz、40dB以上●制御電圧:DC12V±10%以内●消費電流Typ.値:16.7mA●最大入力電力:1W●内部終端機能:なし●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。 アズワン品番67-5756-36
注意
●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする