50Ω-75Ω BNC P -BNC75 J PDシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●コネクタ(50Ω):BNC(P)●コネクタ(75Ω):BNC75(J)●変換方式:トランス型●周波数範囲:0.01〜1GHz●挿入損失:0.8dB以下(0.01〜0.05GHz)、0.5dB以下(0.05〜0.5GHz)、1.0dB以下(0.5〜1GHz)●VSWR:1.3以下(0.01〜0.05GHz)、1.2以下(0.05〜1GHz)●最大入力電力:0.5W●外観メッキ:Niメッキ●中心コンタクト:Agメッキ●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。 注文コード02290097 品番PD022
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

特性インピーダンス50Ω-75Ω間のインピーダンスマッチングを取る目的で使用します。

仕様●コネクタ(50Ω):BNC(P)●コネクタ(75Ω):BNC75(J)●変換方式:トランス型●周波数範囲:0.01〜1GHz●挿入損失:0.8dB以下(0.01〜0.05GHz)、0.5dB以下(0.05〜0.5GHz)、1.0dB以下(0.5〜1GHz)●VSWR:1.3以下(0.01〜0.05GHz)、1.2以下(0.05〜1GHz)●最大入力電力:0.5W●外観メッキ:Niメッキ●中心コンタクト:Agメッキ●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。 アズワン品番67-5756-46
注意
●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする