スタック電子
スタック電子の 接続・省配線(制御機器)
スタック電子の コネクタ・コネクタ付ケーブル
スタック電子の 同軸コネクタ
50Ω-75Ω BNC P -BNC75 J PDシリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●コネクタ(50Ω):N(P)●コネクタ(75Ω):NC75(J)●変換方式:抵抗変換型●周波数範囲:DC〜3GHz●挿入損失:5.7dB±0.5dB(DC〜2GHz)、5.7dB±0.7dB(2〜3GHz)●VSWR:1.2以下(DC〜2GHz)、1.25以下(2〜3GHz)●最大入力電力:0.5W●外観メッキ:Niメッキ●中心コンタクト:Auメッキ●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
注文コード
02290115
品番
PD542
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
特性インピーダンス50Ω-75Ω間のインピーダンスマッチングを取る目的で使用します。
仕様
●コネクタ(50Ω):N(P)●コネクタ(75Ω):NC75(J)●変換方式:抵抗変換型●周波数範囲:DC〜3GHz●挿入損失:5.7dB±0.5dB(DC〜2GHz)、5.7dB±0.7dB(2〜3GHz)●VSWR:1.2以下(DC〜2GHz)、1.25以下(2〜3GHz)●最大入力電力:0.5W●外観メッキ:Niメッキ●中心コンタクト:Auメッキ●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
アズワン品番
67-5756-48
注意
●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。