50Ω-75Ω抵抗変換型インピーダンス変換器 J P PDシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02290131 品番 PD546
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

特性インピーダンス50Ω-75Ω間のインピーダンスマッチングを取る目的で使用します。

仕様●変換方式:抵抗変換型●周波数範囲:DC〜3GHz●挿入損失:5.7dB±0.5dB(DC〜2GHz)、5.7dB±0.7dB(2〜3GHz)●VSWR:1.2以下(DC〜2GHz)●1.25以下(2〜3GHz)●最大入力電力:0.5W●外観メッキ:Niメッキ●中心コンタクト:BNC側:Auメッキ、F側:Agメッキ●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。 種類インピーダンス変換器 アズワン品番67-5756-52 特性インピーダンス(Ω)50-75 アダプタタイプBNC型-F型 コネクタタイプ50Ω:BNC(J)、75Ω:F(P)
注意
●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする