仕様●変換方式:抵抗変換型●周波数範囲:DC〜3GHz●挿入損失:5.7dB±0.5dB(DC〜2GHz)、5.7dB±0.7dB(2〜3GHz)●VSWR:1.2以下(DC〜2GHz)、1.25以下(2〜3GHz)●最大入力電力:0.5W●外観メッキ:Niメッキ●中心コンタクト:Auメッキ●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
種類インピーダンス変換器
アズワン品番67-5756-49
特性インピーダンス(Ω)50-75
アダプタタイプBNC型-BNC型
コネクタタイプ50Ω:BNC(J)、75Ω:BNC75(P)