スタック電子
スタック電子の 接続・省配線(制御機器)
スタック電子の コネクタ・コネクタ付ケーブル
スタック電子の 同軸コネクタ
機器内配線向けSMLコネクタ 10個入 SMLシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●接続方式:スナップ・オン●耐電圧:250V、AC(1分間)●絶縁抵抗:300MΩ以上(250V、DC)●外部シェル(材質/表面処理):黄銅/Agメッキ●中心コンタクト(材質/表面処理):黄銅/Agメッキ●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
アズワン品番
67-5756-70
注文コード
02290280
品番
SML011
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト・軽量でありながら、接続ロック機構を有しております。、省スペースでの機器内配線や機器間の接続用としてご利用いただます。
仕様
●接続方式:スナップ・オン●耐電圧:250V、AC(1分間)●絶縁抵抗:300MΩ以上(250V、DC)●外部シェル(材質/表面処理):黄銅/Agメッキ●中心コンタクト(材質/表面処理):黄銅/Agメッキ●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
アズワン品番
67-5756-70
注意
●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。