曜日別特売
27cm 銅極厚 テーパー鍋(真鍮柄) 和田助製作所 02293052

銅極厚 テーパー鍋(真鍮柄)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1個注文コード02293052品番27cm
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
サイズ(cm)27板厚(mm)3上部径×底径×高さ(mm)Φ270×Φ230×H95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする