ヨシカワ
アイカタ 両口ステンレス 雪平鍋用 (蓋)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
サイズ(cm)
18
18
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02298627
品番
PD3002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
蓋は蒸気をコントロール
蓋は鍋のラインに添わせた形状です。スライドさせて、注ぎ口を開けることで蒸気を逃がし、吹きこぼれを防止します。
ツマミの形状がフラットなので、置いたときに転がらず安定して置けます。
サイズ(cm)
18
材質
本体:18-0ステンレス、ツマミ:天然木
高さ(mm)
43
全長×全幅W(mm)
約225×190
質量(g)
260