CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の 粘着クリーナー
CONDOR(山崎産業)の 粘着クリーナー用テープ
プロテック トップローラーワイド スペア
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02345725
品番
C290-000N-SP
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
プロテックトップローラーワイド用の粘着テープスペアです。
長さ(m)
15
テープ幅(mm)
210
トラスコ品番
175-9701
材質
粘着加工紙
質量(g)
240
巻数
90周
巻芯径(Φmm)
37
商品タイプ
スペアテープ
適合用途
カーペット用
繰り返し・詰め替え
対応