日東電工(旧:Permacel)
電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(72巻)
1箱(72巻)
1箱(60巻)
1箱(48巻)
色
黄
白
黒
黄
緑
青
赤
幅(mm)
26
26
37
42
31
32
41
40
36
44
28
38
35
33
45
39
全84種類を一覧で見る
内容量
1箱(72巻)
注文コード
02525971
品番
31C-75-252650 Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。
電気絶縁性に優れています。
寸法安定性に優れています。
通常使用温度120℃耐熱性に優れています。
用途
トランス・コイルの電気絶縁用。
トラスコ品番
681-7171
幅(mm)
26
色
黄
材質
基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.053
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-30℃~120℃
粘着力(N/10mm)
2.89
引張強度(N/10mm)
47
テープタイプ
切断にはカッターが必要