ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 接続・省配線(制御機器)
ダイヤトレンドの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ダイヤトレンドの 同軸コネクタ
DPAT-2414・DMPAT-2414用同軸ケーブル DCFD200-RSMAM-NMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02649958
品番
DCFD200-RSMAM-NM(3M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
DAP-A1とそのオプションアンテナDPAT-2414、DAP-P2とそのオプションアンテナDMPAT-2414の接続に使用します
仕様
●ケーブルタイプ:CFD200●コネクタ:RSMA(M)、N(M)●動作温度範囲:-40〜85℃●減衰:1.62dB●保護構造:IP55(防水用自己融着テープ使用時:IP66)
アズワン品番
67-7172-62