DOAT-2405用同軸ケーブル DCFD200-RSMAM-NFBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02649976 品番DCFD200-RSMAM-NFB(10M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

DAP-A1とそのオプションアンテナDOAT-2405の接続に使用します

仕様●ケーブルタイプ:CFD200●コネクタ:RSMA(M)、N(F)●動作温度範囲:-40〜85℃●減衰:5.4dB●保護構造:IP55(防水用自己融着テープ使用時:IP66) アズワン品番67-7172-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする