曜日別特売
37402109 DryCore ボディバッグ ロゴス 02698959

37402109 DryCore ボディバッグ ロゴス 02698959
37402109 DryCore ボディバッグ ロゴス 02698959
37402109 DryCore ボディバッグ ロゴス 02698959
37402109 DryCore ボディバッグ ロゴス 02698959
37402109 DryCore ボディバッグ ロゴス 02698959
37402109 DryCore ボディバッグ ロゴス 02698959
37402109 DryCore ボディバッグ ロゴス 02698959
37402109 DryCore ボディバッグ ロゴス 02698959
37402109 DryCore ボディバッグ ロゴス 02698959
37402109 DryCore ボディバッグ ロゴス 02698959

DryCore ボディバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
02698959
品番
37402109
販売価格(税込)¥4,980
販売価格(税別)
¥4,527

アウトドアから日常使いまで幅広く活躍する、LOGOSオリジナル防水バッグ「DryCore(ドライコア)」シリーズのボディバッグ。
コンパクトなサイズ感ながら容量10Lと、貴重品や小物をすっきり収納できます。
本体生地はシリコン加工+ポリウレタン加工で高い撥水・防水性能を実現。
縫い目にはシームテープ処理を施し、さらに世界的ファスナーメーカーYKK製の止水ファスナーを採用することで、水の浸入をしっかり防ぎます。
斜めがけにできるボディバッグタイプで、アウトドアやフェス、旅行時のサブバッグとしてはもちろん、普段使いにもおすすめです。

用途
LOGOSオリジナル防水バックDryCoreシリーズ。
色
ブラック
仕様
シームテープ処理・YKK止水ファスナー
容量(L)
(約)10
加工
シリコン加工
寸法(cm)
(約)高さ18×幅28×マチ幅8
主材質
ポリエステル
全質量(g)
(約)200
性別
ユニセックス
室数
2
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする