曜日別特売
37400809 スタンダードボディバッグ ロゴス 02699099

37400809 スタンダードボディバッグ ロゴス 02699099
37400809 スタンダードボディバッグ ロゴス 02699099
37400809 スタンダードボディバッグ ロゴス 02699099
37400809 スタンダードボディバッグ ロゴス 02699099
37400809 スタンダードボディバッグ ロゴス 02699099
37400809 スタンダードボディバッグ ロゴス 02699099
37400809 スタンダードボディバッグ ロゴス 02699099

スタンダードボディバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
02699099
品番
37400809
販売価格(税込)¥5,940
販売価格(税別)
¥5,400

アクティブシーンからデイリー使いに最適な定番のボディバッグ。
ショルダーベルトは取り外しができ、ポーチとしても使える。
生地には撥水加工を施し、雨の日も安心。
500mlのペットボトルも入る収納力で、旅行時のサブバッグとしてもおすすめです。

用途
撥水加工済みでアクティブシーンにも最適な、ポーチにもなる定番ミニバッグ。
色
ブラック
仕様
体フィット形状・前面ループベルト
容量(L)
(約)2.5
加工
撥水加工
寸法(cm)
(約)高さ20×幅25×マチ幅6
主材質
ポリエステル
全質量(g)
(約)140
性別
ユニセックス
室数
3
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする