曜日別特売
MXS-1V2-K セルシン変換器(デジタル設定形) MG(旧エム・システム技研) 02713449

セルシン変換器(デジタル設定形)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可8日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
供給電源
85~132V AC(許容範囲 85~132V AC、47~66Hz)
第1出力信号
出力範囲 -10~+10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上) 標準設定値:-10.0~+10.0V DC
注文コード
02713449
品番
MXS-1V2-K
参考基準価格(税別)¥99,000販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
¥98,980

主な機能と特長

マイコン形セルシンモータ用(シンクロモータ用)変換器

折れ線リニアライズ内蔵

0、100%入力信号を前面パネルで簡単に設定可能

出力レンジを自由に設定

ループテスト出力付

密着取付可能

用途
アプリケーション例

電動アクチュエータ(弁、ゲートなどの駆動用)のセルシン式開度計信号を4~20mA DCに変換してコンピュータやテレメータに入力

セルシン発信器付タンクゲージの信号を4~20mA DCに変換してコンピュータに入力

サウンジング式レベル計のセルシン信号を4~20mA DCに変換
精度
基準精度:±0.1%または±0.3°(どちらか大きな値)
精度保証範囲:入力スパン角度60゜以上
出力設定可能範囲の20%以上
表示精度:基準精度±1digit
供給電源
85~132V AC(許容範囲 85~132V AC、47~66Hz)
第1出力信号
出力範囲 -10~+10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上) 標準設定値:-10.0~+10.0V DC
その他
応答時間 1s以下(0→90% 移動平均なしの場合)
取付
壁またはDINレール取付
質量(g)
450
消費電力(W)
約6VA
使用温度範囲
-5~+55℃
耐電圧
入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間
接続方式
M3.5ねじ端子接続
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅50×奥行123×高さ80
入力信号
セルシン信号 標準設定値:270°
使用湿度範囲
30~90%RH(結露しないこと)
温度係数
±0.015%/℃
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする