TBC-8-S ハイパーボール (コーティングタイプ) ToYo TooL 02777271

TBC-8-S ハイパーボール (コーティングタイプ) ToYo TooL 02777271
TBC-8-S ハイパーボール (コーティングタイプ) ToYo TooL 02777271
TBC-8-S ハイパーボール (コーティングタイプ) ToYo TooL 02777271
TBC-8-S ハイパーボール (コーティングタイプ) ToYo TooL 02777271

ハイパーボール (コーティングタイプ)TBC-8-S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可特別運賃5日以内出荷とは
刃径D(Φmm)8
全長L(mm)60
刃数2-8
内容量1本注文コード02777271品番TBC-8-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

TBシリーズのコーティングタイプ。
難削材の仕上げ加工用で、チタン合金・ハステロイ・インコネルの加工に適しています。

刃数
2-8
角度(°)
刃数切り替わり角度:18
全長L(mm)
60
ボール半径(mm)
R4
寸法K(mm)
外径刃長:6
刃径D(Φmm)
8
軸径DS(Φmm)
8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする