バイメタル式温度計

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02791144 品番 BM-T-100P 0:200℃ 200L
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。

測定範囲(℃)0〜200 感温部(mm)200 精度±1目盛 1目盛(℃)1 接続ねじPT1/2 寸法(Φ×Lmm)8×200 ケース外径(Φmm)110 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
注意
※ご使用になられる温度に対し余裕をもった目盛範囲をご指定ください。
例:100℃をご使用の場合は、目盛範囲0〜150℃を指定
※次の場合は保護管(オプション)の装着を推奨いたします。
1.50℃以上の液体を測定する場合(やけどや火災の危険性があります)
2.0.5MPa以上の圧力がかかる場合
3.腐食性の被測温物を測定する場合
(ただし材質SUS304が環境により耐腐食に適材と認められない場合があります)
※振動のある場所での設置は避けてください。
※在庫規格品以外の仕様は注文製作で対応可能です。お問い合わせください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02791101
2018-11-24
用途:
家庭用貯湯式薪灯油兼用ボイラー
自動車・二輪車・自転車関連業

割と近い過去に買ったが、指示温度不良で確認したら、検知管内部が錆びていた、検知管のメッキもほとんどはがれて錆が出ていた 他社の純正品は約24年使えたが 工業用堅牢をうたう日本製にしてはひどすぎる、こりもせずまたも同じものを保護管付きで更新したが、本体より保護管の方が高いのはいかがなものか  『水道水でも保護管なしでは持たない』とか表示があればまだ親切かな

対象商品:
02791117
2015-07-22
用途:
工場の乾燥ボックス温度測定
製造業

取り付け部分厚みなどの図面が不明で取り付けがうまく行かなかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする