371-13-23-51 共通温度計 TGK(東京硝子器械) 02891463

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

共通温度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード02891463品番371-13-23-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900
温度範囲(℃)0~100TGK品番371-13-23-51共通15/25温度計部長さ(mm)240全長(mm)240設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする