RJK-40 自動製氷用浄水フィルター 日立 02934631

自動製氷用浄水フィルターRJK-40

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
注文コード
02934631
品番
RJK-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

自動製氷機能を採用した機種のための、別売の交換用浄水フィルター。
使用期間の目安(1日1Lの水道水を使用した場合に、1ppmの塩素を除去できる性能を有する期間)は、約3~4年です。
水質の違いなどにより、交換の時期が早まることがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02934640
2026-11-07
用途: 家庭用冷蔵庫のメンテナンス
製造業

家族に安心した氷を使って頂きたい為に購入。
案外あっという間に使用期限が切れてますので定期的に購入しようとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする