RJK-30 自動製氷用浄水フィルター 日立 02934640

自動製氷用浄水フィルターRJK-30

(1件のレビュー)
取扱い終了
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
注文コード
02934640
品番
RJK-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

自動製氷機能を採用した機種のための、別売の交換用浄水フィルター。
使用期間の目安(1日1Lの水道水を使用した場合に、1ppmの塩素を除去できる性能を有する期間)は、約3~4年です。
水質の違いなどにより、交換の時期が早まることがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02934640RJK-3024271686RJK-30HRJK-30H 製氷機 浄水フィルター 日立冷蔵庫用 RJK-30 純正 ELPA 24271686製氷機 浄水フィルター 日立冷蔵庫用 RJK-30 純正ELPA1個
¥1,803
税込¥1,983
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02934640
2026-11-07
用途: 家庭用冷蔵庫のメンテナンス
製造業

家族に安心した氷を使って頂きたい為に購入。
案外あっという間に使用期限が切れてますので定期的に購入しようとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
RJK-30 自動製氷用浄水フィルター 1式 日立 【通販モノタロウ】