曜日別特売
1480 【加工可】1480 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用) ジーベック 03181146

【加工可】1480 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
色ディープネイビー
サイズ3L
内容量1着注文コード03181146品番1480
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

立体裁断(肩、腕の動きがスムーズなメーカー独自のバンザイカット)で作業性UP。高品質&低価格を実現。

色
ディープネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
123
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
57.5
仕様
胸ポケット(幅15.5×深さ17.5cm)、樹脂ファスナー、金属ボタン
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ブルゾン
シリーズ
1480・1490シリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
着丈(cm)
69
機能
帯電防止素材
生地
T/Cソフトツイル(帯電防止・撥水)
色番
19
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
袖丈
長袖
サービス分類
名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40256632
2021-12-28
用途: 普段着
サービス業

裾にゴムが入っていないので、ずり上がらないのが良いです。
袖口やポケットのフックが非常に留めにくい。メス側の凹の周りに溝が有るのが原因のようです。これは是非とも改良して欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする