曜日別特売
1480 【加工可】1480 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用) ジーベック 03181171

※立体裁断[バンザイカット]

1480 【加工可】1480 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用) ジーベック 03181171
1480 【加工可】1480 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用) ジーベック 03181171
1480 【加工可】1480 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用) ジーベック 03181171
1480 【加工可】1480 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用) ジーベック 03181171
1480 【加工可】1480 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用) ジーベック 03181171
1480 【加工可】1480 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用) ジーベック 03181171
1480 【加工可】1480 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用) ジーベック 03181171
1480 【加工可】1480 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用) ジーベック 03181171
1480 【加工可】1480 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用) ジーベック 03181171
1480 【加工可】1480 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用) ジーベック 03181171

【加工可】1480 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
色グレー
サイズL
内容量1着注文コード03181171品番1480
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

立体裁断(肩、腕の動きがスムーズなメーカー独自のバンザイカット)で作業性UP。高品質&低価格を実現。

色
グレー
サイズ
L
胸囲(cm)
115
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
55.5
仕様
胸ポケット(幅15.5×深さ17.5cm)、樹脂ファスナー、金属ボタン
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ブルゾン
シリーズ
1480・1490シリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
着丈(cm)
65
機能
帯電防止素材
生地
T/Cソフトツイル(帯電防止・撥水)
色番
20
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
袖丈
長袖
サービス分類
名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40256632
2021-12-28
用途: 普段着
サービス業

裾にゴムが入っていないので、ずり上がらないのが良いです。
袖口やポケットのフックが非常に留めにくい。メス側の凹の周りに溝が有るのが原因のようです。これは是非とも改良して欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする