曜日別特売
143 【加工可】軽防寒ブルゾン ジーベック 03181320

※左内ポケット

143 【加工可】軽防寒ブルゾン ジーベック 03181320
143 【加工可】軽防寒ブルゾン ジーベック 03181320
143 【加工可】軽防寒ブルゾン ジーベック 03181320
143 【加工可】軽防寒ブルゾン ジーベック 03181320
143 【加工可】軽防寒ブルゾン ジーベック 03181320
143 【加工可】軽防寒ブルゾン ジーベック 03181320
143 【加工可】軽防寒ブルゾン ジーベック 03181320
143 【加工可】軽防寒ブルゾン ジーベック 03181320

【加工可】軽防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
色ブルー
サイズM
内容量1着注文コード03181320品番143
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

エコ素材でSDGsに貢献。
様々なメディアで注目されているSDGs。
企業の取り組みもどうあるべきかが問われています。そこでジーベックは、再生PETを原料とするブルゾンをご提案。二酸化炭素の削減、化石燃料の使用削減に貢献します。
JIS制電を付与した本シリーズは、電子化の進む昨今、半導体の組み立てや運送時など、様々な職種で安心してご着用いただけます。
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
ペットボトルロサイクル素材
表地は引っ掻きや破れに強いリップストップ素材
撥水加工で水をはじき汚れも付きにくい
スレッチ素材で動きやすい
カラー豊富 6色展開
SS~5Lの豊富なサイズ展開

色
ブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
63
仕様
襟帯電フリース、左袖ペン差し、衿裏帯電タフタ、両脇ポケット内部静電起毛トリコット、背当て蓄熱メッシュ、裏地トリコット起毛素材で保温性抜群、袖口バインダー仕様
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ブルゾン
エコマーク認定
認定
混率(%)
表:ポリエステル100(再生ポリエステル62)、裏:ポリエステル100
着丈(cm)
63
機能
ストレッチ、静電気・帯電防止
生地
エコストレッチリップストップ
材質(ファスナー)
樹脂
名入れ
可
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
13×17
エコマーク認定番号
21103004
サービス分類
名入れ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする