曜日別特売
1260 【加工可】1260 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 03181460

1260 【加工可】1260 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 03181460
1260 【加工可】1260 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 03181460
1260 【加工可】1260 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 03181460
1260 【加工可】1260 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 03181460
1260 【加工可】1260 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 03181460
1260 【加工可】1260 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 03181460
1260 【加工可】1260 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 03181460
1260 【加工可】1260 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 03181460
1260 【加工可】1260 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 03181460
1260 【加工可】1260 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 03181460
1260 【加工可】1260 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 03181460
1260 【加工可】1260 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 03181460
1260 【加工可】1260 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 03181460

【加工可】1260 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(秋冬用)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
色グレー
サイズM
内容量1着注文コード03181460品番1260
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

厳選された上質の帯電防止素材使用で、ソフトな肌ざわり。
多収納ポケットが作業場面に適応。
激しい動きにもスムーズに対応する背側3倍プリーツの、プリーツロン。

色
グレー
サイズ
M
胸囲(cm)
111
肩幅(cm)
50.5
袖丈(cm)
53
仕様
胸ポケット(幅15×深さ19cm)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ブルゾン
シリーズ
1260・1270シリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
着丈(cm)
63
機能
帯電防止素材
生地
T/Cソフトツイル
色番
20
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
袖丈
長袖
サービス分類
名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40254873
2020-02-29
用途: 外出時と室内作業で使用

春夏用も購入しています。色、デザイン、着心地等非常に満足しています。左内ポケットの改善を期待します。

1人が参考にしています
対象商品 : 40254812
2019-03-30
用途: 屋内電気工事
有限会社九州クリーンエネルギーシステム 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

ポケツトも多くあり今回上下で購入しました
次回もう一着注文したいと思います。

対象商品 : 40254837
2018-12-20
用途: いいんじゃない!

お腹が出ているので窮屈。
お腹の部分は締め付けない方がよかった。
そんな上着あったかな?
その他は特に問題無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする