曜日別特売
142 【加工可】軽防寒ブルゾン 142 ジーベック 03181627

142 【加工可】軽防寒ブルゾン 142 ジーベック 03181627
142 【加工可】軽防寒ブルゾン 142 ジーベック 03181627
142 【加工可】軽防寒ブルゾン 142 ジーベック 03181627
142 【加工可】軽防寒ブルゾン 142 ジーベック 03181627
142 【加工可】軽防寒ブルゾン 142 ジーベック 03181627
142 【加工可】軽防寒ブルゾン 142 ジーベック 03181627
142 【加工可】軽防寒ブルゾン 142 ジーベック 03181627

【加工可】軽防寒ブルゾン 142

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可名入れ可特別運賃5日以内出荷とは
色アーミーグリーン
サイズL
内容量1枚注文コード03181627品番142
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

蓄熱素材+超撥水+起毛トリコット使用で軽量ながら保温性も高い。
「働く」と「オシャレ」を併せ持った軽防寒着。
ファスナー式インフード仕様。
起毛トリコット裏地・蓄熱保温素材使用。背当は蓄熱保温素材+裏地はトリコット起毛素材で保温性UP。
右胸は物の落ちにくいファスナーポケット。
左側内ポケット。袖裏タフタ。

色
アーミーグリーン
サイズ
L
胸囲(cm)
114
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
84
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
防寒ブルゾン
混率(%)
(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100
生地
高密度ポリエステルタフタ
色番
62
名入れ
可
サービス分類
名入れ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする