曜日別特売
142 【加工可】軽防寒ブルゾン 142 ジーベック 03181670

【加工可】軽防寒ブルゾン 142

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
内容量
1枚
色
クロ
サイズ
L
注文コード
03181670
品番
142
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

蓄熱素材+超撥水+起毛トリコット使用で軽量ながら保温性も高い。
「働く」と「オシャレ」を併せ持った軽防寒着。
ファスナー式インフード仕様。
起毛トリコット裏地・蓄熱保温素材使用。背当は蓄熱保温素材+裏地はトリコット起毛素材で保温性UP。
右胸は物の落ちにくいファスナーポケット。
左側内ポケット。袖裏タフタ。

色
クロ
サイズ
L
胸囲(cm)
114
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
84
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
防寒ブルゾン
混率(%)
(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100
生地
高密度ポリエステルタフタ
色番
90
名入れ
可
サービス分類
名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする